1.772X2.323X0.315 HMA83 P / 17113
SKF 1.772X2.323X0.315 HMA83 P / 17113
Lip Seal; Oil Seal; 1.772" Shaft Dia; 2.323" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Elastomer Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA83 Seal Design Code
Anyagszám
17113 / 1.772X2.323X0.315 HMA83 P
BDI anyagszám
1244030
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot