1.89X2.44X0.405 HMSA23 E / 18443
SKF 1.89X2.44X0.405 HMSA23 E / 18443
Lip Seal; 1.89" Shaft Dia; 2.44" Housing Bore; 0.405" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA23 Seal Design Code
Anyagszám
18443 / 1.89X2.44X0.405 HMSA23 E
BDI anyagszám
1244727
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot