BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
1.89X2.874X0.276 CRSA1 P / 18979

1.89X2.874X0.276 CRSA1 P / 18979

1.89X2.874X0.276 CRSA1 P / 18979

SKF 1.89X2.874X0.276 CRSA1 P / 18979

Lip Seal; 1.89" Shaft Dia; 2-7/8" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code

Anyagszám

18979 / 1.89X2.874X0.276 CRSA1 P

BDI anyagszám

1245205

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.033
UNSPSC
31411705
EAN
0085311903141
Generikus tervezési kód
C_R_CRSA1
Tömítés Anyaga
Polyacrylate
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
CRSA1
Egyéb jellemzők
Without Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Gyártói cikkszám
18979
Súly / LBS
0.095
Hosszú leírás
Lip Seal; 1.89" Shaft Dia; 2-7/8" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,276 hüvelyk | 7,01 milliméter
Tengelyátmérő
1,89 hüvelyk | 48,006 milliméter
Házfurat
2,874 hüvelyk | 73 milliméter
Tényleges szélesség
0,276 hüvelyk | 7,01 milliméter