BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
1.969X2.571X0.315 HMSA24 P / 19623

16262 / 1.625X2.409X0.545 HMSA24 R

1.969X2.571X0.315 HMSA24 P / 19623

CR 19623 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Lip Seal; 1-31/32" Shaft Dia; 2.571" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA24 Seal Design Code

Anyagszám

19623

BDI anyagszám

1414329

NETTÓ ÁR
937 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.03
UNSPSC
31411705
EAN
0085311182997
Generikus tervezési kód
C_R_HMSA24
Tömítés Anyaga
Polyacrylate
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
3
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HMSA24
Egyéb jellemzők
Without Inner Case | T-Shaped Shell | Protective Collar
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Gyártói cikkszám
19623
Súly / LBS
0.099
Hosszú leírás
Lip Seal; 1-31/32" Shaft Dia; 2.571" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA24 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,315 hüvelyk | 8,001 milliméter
Tényleges szélesség
0,315 hüvelyk | 8,001 milliméter
Tengelyátmérő
1,969 hüvelyk | 50,013 milliméter
Házfurat
2,571 hüvelyk | 65,303 milliméter