11.625X13.125X0.75 HS8 M / 1162518
SKF 11.625X13.125X0.75 HS8 M / 1162518
11-5/8" Shaft Dia; 13-1/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Anyagszám
1162518 / 11.625X13.125X0.75 HS8 M
BDI anyagszám
1239733
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot