BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
15.5X16.5X0.5 HS8 D / 1550028

596384 / 9X10.674X0.703 HS8 R

15.5X16.5X0.5 HS8 D / 1550028

SKF 15.5X16.5X0.5 HS8 D / 1550028

Lip Seal; 15-1/2" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

Anyagszám

1550028 / 15.5X16.5X0.5 HS8 D

BDI anyagszám

1242908

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.66
UNSPSC
31411705
EAN
0085311126588
Generikus tervezési kód
C_R_HS8
Tömítés Anyaga
Carboxylated Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
HS8
Egyéb jellemzők
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Gyártói cikkszám
1550028
Súly / LBS
3.671
Hosszú leírás
Lip Seal; 15-1/2" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Tengelyátmérő
15,5 hüvelyk | 393,7 milliméter
Házfurat
16,5 hüvelyk | 419,1 milliméter
Tényleges szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter