17.323X19.291X0.803 HDSH7 HT / 1732958
SKF 17.323X19.291X0.803 HDSH7 HT / 1732958
Oil Seal; 17.323" Shaft Dia; 19.291" Housing Bore; 0.803" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile and Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 0.803" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSH7 Seal Design Code
Anyagszám
1732958 / 17.323X19.291X0.803 HDSH7 HT
BDI anyagszám
22779081
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot