2.25X3.372X0.475 HMSA27 P / 22505
SKF 2.25X3.372X0.475 HMSA27 P / 22505
Oil Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 3.372" Housing Bore; 0.475" Nominal Width; Polyacrylate Elastomer Lip; Solid Seal; 0.475" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA27 Seal Design Code
Anyagszám
22505 / 2.25X3.372X0.475 HMSA27 P
BDI anyagszám
22779333
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot