BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

21702-3937

21702-3937

TIMKEN 21702-3937

Oil Seal; 8-1/2" Shaft Dia; 10" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code

Anyagszám

21702-3937

BDI anyagszám

22827274

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.132
UNSPSC
31411705
EAN
0053893246659
Generikus tervezési kód
GAR_62
Tömítés Anyaga
PTFE
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
62
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Oil Seal; 8-1/2" Shaft Dia; 10" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Névleges szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Tengelyátmérő
8,5 hüvelyk | 215,9 milliméter
Házfurat
10 hüvelyk | 254 milliméter