BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

25058-6360

25058-6360

TIMKEN 25058-6360

Oil Seal; 4" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code

Anyagszám

25058-6360

BDI anyagszám

22829695

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.145
UNSPSC
31411705
EAN
0053893452333
Generikus tervezési kód
C_R_HS6
Tömítés Anyaga
PTFE
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
PTFE
Szigetelés tervezési kód
25
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Oil Seal; 4" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
Tengelyátmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Házfurat
5 hüvelyk | 127 milliméter
Névleges szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Tényleges szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter