BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

60X75X8

3698

TIMKEN 3698

2.988" Shaft Dia; 3.74" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 32 Seal Design Code

Anyagszám

3698

BDI anyagszám

1338252

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.045
UNSPSC
31181611
EAN
0053893464602
Generikus tervezési kód
C_R_HMSA10
Tömítés Anyaga
Silicone
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
32
Egyéb jellemzők
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
3698
Súly / LBS
0.101
Hosszú leírás
2.988" Shaft Dia; 3.74" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 32 Seal Design Code
Házfurat
3,74 hüvelyk | 94,996 milliméter
Névleges szélesség
0,374 hüvelyk | 9,5 milliméter
Tényleges szélesség
0,374 hüvelyk | 9,5 milliméter
Tengelyátmérő
2,988 hüvelyk | 75,895 milliméter