BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

38832

38832

TIMKEN 38832

7/8" Shaft Dia; 1-3/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 94 Seal Design Code

Anyagszám

38832

BDI anyagszám

1338927

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.014
UNSPSC
31181611
EAN
0053893467375
Generikus tervezési kód
NAT_94
Tömítés Anyaga
PTFE
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
94
Egyéb jellemzők
Hydrodynamic Lip-CW
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
38832
Súly / LBS
0.031
Hosszú leírás
7/8" Shaft Dia; 1-3/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 94 Seal Design Code
Házfurat
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Tengelyátmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Névleges szélesség
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Tényleges szélesség
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter