BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

39804

39804

TIMKEN 39804

75MM Shaft Dia; 93MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; FW-H Seal Design Code

Anyagszám

39804

BDI anyagszám

1339446

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.063
UNSPSC
31181611
EAN
0053893467542
Generikus tervezési kód
NAT_FW-H
Tömítés Anyaga
PTFE
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
FW-H
Egyéb jellemzők
Assembled | General Purpose | Clamped Design | Hydrodynamic Lip-CW
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
39804
Súly / LBS
0.14
Hosszú leírás
75MM Shaft Dia; 93MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; FW-H Seal Design Code
Névleges szélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Házfurat
3,661 hüvelyk | 93 milliméter
Tényleges szélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Tengelyátmérő
2,953 hüvelyk | 75 milliméter