BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
3X4.249X0.438 CRWHA1 P / 30055

415483

3X4.249X0.438 CRWHA1 P / 30055

CR 30055

3" Shaft Dia; 4.249" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code

Anyagszám

30055

BDI anyagszám

1414150

NETTÓ ÁR
1 950 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.152
UNSPSC
31411705
Generikus tervezési kód
C_R_CRWHA1
Tömítés Anyaga
Polyacrylate
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
CRWHA1
Egyéb jellemzők
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Gyártói cikkszám
30055
Súly / LBS
0.336
Hosszú leírás
3" Shaft Dia; 4.249" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
Házfurat
4,249 hüvelyk | 107,925 milliméter
Tengelyátmérő
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Tényleges szélesség
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Névleges szélesség
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter