BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

42X76X12 HMSA92 P

42X76X12 HMSA92 P

CR 16564 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Lip Seal; 42MM Shaft Dia; 76MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code

Anyagszám

42X76X12 HMSA92 P

BDI anyagszám

1477867

NETTÓ ÁR
368 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.062
UNSPSC
31411705
EAN
0085311185394
Generikus tervezési kód
C_R_HMSA92
Tömítés Anyaga
Polyacrylate
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
3
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HMSA92
Egyéb jellemzők
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
42X76X12 HMSA92 P
Súly / LBS
0.136
Hosszú leírás
Lip Seal; 42MM Shaft Dia; 76MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
Házfurat
2,992 hüvelyk | 76 milliméter
Tényleges szélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Névleges szélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Tengelyátmérő
1,654 hüvelyk | 42 milliméter