BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

45X72X11.43 HMSA21 E

45X72X11.43 HMSA21 E

SKF 45X72X11.43 HMSA21 E

45MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 11.43MM Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 11.43MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HMSA21 Seal Design Code

Anyagszám

45X72X11.43 HMSA21 E

BDI anyagszám

1252840

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.037
UNSPSC
31411705
EAN
0085311304566
Generikus tervezési kód
C_R_HMSA21
Tömítés Anyaga
Ethylene Acrylic Elastomer
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HMSA21
Egyéb jellemzők
Without Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Gyártói cikkszám
45X72X11.43 HMSA21 E
Súly / LBS
0.092
Hosszú leírás
45MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 11.43MM Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 11.43MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HMSA21 Seal Design Code
Tengelyátmérő
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Házfurat
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Tényleges szélesség
0,45 hüvelyk | 11,43 milliméter
Névleges szélesség
0,45 hüvelyk | 11,43 milliméter