BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
5X6.25X0.5 CRWH1 P / 49990

24889 / 2.5X3.245X0.438 CRWH1 R

5X6.25X0.5 CRWH1 P / 49990

SKF 5X6.25X0.5 CRWH1 P / 49990

Lip Seal; 5" Shaft Dia; 6-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

Anyagszám

49990 / 5X6.25X0.5 CRWH1 P

BDI anyagszám

1244496

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.23
UNSPSC
31411705
EAN
0085311037365
Generikus tervezési kód
C_R_CRWH1
Tömítés Anyaga
Polyacrylate
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
CRWH1
Egyéb jellemzők
Small | With Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Gyártói cikkszám
49990
Súly / LBS
0.585
Hosszú leírás
Lip Seal; 5" Shaft Dia; 6-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Tengelyátmérő
5 hüvelyk | 127 milliméter
Névleges szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Tényleges szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Házfurat
6,25 hüvelyk | 158,75 milliméter