BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

16X32X7 HMSA10 RG

60X75X8 HMSA10 V

SIM 60X75X8 HMSA10 V CR

Lip Seal; 60MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

Anyagszám

60X75X8 HMSA10 V

BDI anyagszám

1256890

NETTÓ ÁR
3 337 Ft / db
6 180 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
14
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.032
UNSPSC
31411705
EAN
7316572034996
Generikus tervezési kód
C_R_HMSA10
Tömítés Anyaga
Viton
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HMSA10
Egyéb jellemzők
Small
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Gyártói cikkszám
60X75X8 HMSA10 V
Súly / LBS
0.074
Hosszú leírás
Lip Seal; 60MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Tengelyátmérő
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Házfurat
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Névleges szélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter