BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6312 SEAL

6312 SEAL

6312 ; 100417106

1-1/2" Shaft Dia; 2-3/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 8L Seal Design Code

Anyagszám

6312

BDI anyagszám

1424987

NETTÓ ÁR
21 834 Ft / db
54 584 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.06
UNSPSC
31411705
EAN
0053893466736
Generikus tervezési kód
C_R_X1
Tömítés Anyaga
Leather
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
8L
Egyéb jellemzők
Assembled | General Purpose | External Lip | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.116
Termék leírás
Single Row Ball Bearing
Termékleírás
2.362" Bore; 5.118" Outer Diameter; 1.22" Outer Race Width; Open; C0-Medium Internal Clearance; Standard Industrial Grease
Hosszú leírás
1-1/2" Shaft Dia; 2-3/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 8L Seal Design Code
Házfurat
2,187 hüvelyk | 55,55 milliméter
Tengelyátmérő
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Tényleges szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Névleges szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter