BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
6X6.75X0.437 SL1 T / 59997

6X6.75X0.437 SL1 T / 59997

6X6.75X0.437 SL1 T / 59997

SKF 6X6.75X0.437 SL1 T / 59997

Lip Seal; Oil Seal; 6" Shaft Dia; 6-3/4" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 0.437" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; SL1 Seal Design Code

Anyagszám

59997 / 6X6.75X0.437 SL1 T

BDI anyagszám

1254954

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.241
UNSPSC
31411705
EAN
0085311038744
Generikus tervezési kód
SKF_SL1
Tömítés Anyaga
Polytetrafluoroethylene
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
SL1
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Lip Seal; Oil Seal; 6" Shaft Dia; 6-3/4" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 0.437" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; SL1 Seal Design Code
Tengelyátmérő
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Tényleges szélesség
0,437 hüvelyk | 11,1 milliméter
Házfurat
6,75 hüvelyk | 171,45 milliméter
Névleges szélesség
0,437 hüvelyk | 11,1 milliméter