BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

90X110X10 HMSA10 RG

90X110X10 HMSA10 RG

SIM 90X110X10Y CR

Lip Seal; 90MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

Anyagszám

CR 90X110X10 HMSA10 RG

BDI anyagszám

1415052

NETTÓ ÁR
1 497 Ft / db
2 772 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
7
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.066
UNSPSC
31411705
EAN
7316572553060
Generikus tervezési kód
C_R_HMSA10
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HMSA10
Egyéb jellemzők
Small
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Gyártói cikkszám
90X110X10 HMSA10 RG
Súly / LBS
0.147
Hosszú leírás
Lip Seal; 90MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Névleges szélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Tengelyátmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Házfurat
4,331 hüvelyk | 110 milliméter