BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
K01-R 023X031X5.25/5.4 ECORUBBER-1

K01-R 023X031X5.25/5.4 ECORUBBER-1

K01-R 023X031X5.25/5.4 ECORUBBER-1

SKF K01-R 023X031X5.25/5.4 ECORUBBER-1

23MM Shaft Dia; 31MM Housing Bore; 5.4MM Nominal Width; Ecorubber-1 Lip; Solid Seal; 5.4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; K01-R Seal Design Code

Anyagszám

K01-R 023X031X5.25/5.4 ECORUBBER-1

BDI anyagszám

17007104

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31411705
Generikus tervezési kód
C_R_K01-R
Tömítés Anyaga
Ecorubber-1
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
K01-R
Egyéb jellemzők
5.25MM Width
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
23MM Shaft Dia; 31MM Housing Bore; 5.4MM Nominal Width; Ecorubber-1 Lip; Solid Seal; 5.4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; K01-R Seal Design Code
Házfurat
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Névleges szélesség
0,213 hüvelyk | 5,4 milliméter
Tényleges szélesség
0,213 hüvelyk | 5,4 milliméter
Tengelyátmérő
0,906 hüvelyk | 23 milliméter