BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
R02-R 1.688X2.437X0.315 ECORUBBER-2

R02-R 1.688X2.437X0.315 ECORUBBER-2

R02-R 1.688X2.437X0.315 ECORUBBER-2

SKF R02-R 1.688X2.437X0.315 ECORUBBER-2

Oil Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2.437" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Ecorubber-2 Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R02-R Seal Design Code

Anyagszám

R02-R 1.688X2.437X0.315 ECORUBBER-2

BDI anyagszám

24945443

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31411705
Generikus tervezési kód
C_R_R02-R
Tömítés Anyaga
Ecorubber-2
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
R02-R
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Oil Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2.437" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Ecorubber-2 Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R02-R Seal Design Code
Tengelyátmérő
1,688 hüvelyk | 42,875 milliméter
Tényleges szélesség
0,315 hüvelyk | 8,001 milliméter
Házfurat
2,437 hüvelyk | 61,9 milliméter
Névleges szélesség
0,315 hüvelyk | 8,001 milliméter