BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
R14-37.47X47.79X5.16 ECOSIL

R14-37.47X47.79X5.16 ECOSIL

R14-37.47X47.79X5.16 ECOSIL

SKF R14-37.47X47.79X5.16 ECOSIL

Oil Seal; 37.47MM Shaft Dia; 47.79MM Housing Bore; 5.16MM Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 5.16MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R14 Seal Design Code

Anyagszám

R14-37.47X47.79X5.16 ECOSIL

BDI anyagszám

22153134

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31411705
Generikus tervezési kód
C_R_R14
Tömítés Anyaga
Silicone
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
R14
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Oil Seal; 37.47MM Shaft Dia; 47.79MM Housing Bore; 5.16MM Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 5.16MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R14 Seal Design Code
Tengelyátmérő
1,475 hüvelyk | 37,47 milliméter
Névleges szélesség
0,203 hüvelyk | 5,16 milliméter
Házfurat
1,881 hüvelyk | 47,79 milliméter
Tényleges szélesség
0,203 hüvelyk | 5,16 milliméter