BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
R14-59.69X70.28X5.16 ECOSIL

R14-59.69X70.28X5.16 ECOSIL

R14-59.69X70.28X5.16 ECOSIL

SKF R14-59.69X70.28X5.16 ECOSIL

Oil Seal; 59.69MM Shaft Dia; 70.28MM Housing Bore; 5.16MM Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 5.16MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R14 Seal Design Code

Anyagszám

R14-59.69X70.28X5.16 ECOSIL

BDI anyagszám

22153138

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31411705
Generikus tervezési kód
C_R_R14
Tömítés Anyaga
Silicone
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
R14
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Oil Seal; 59.69MM Shaft Dia; 70.28MM Housing Bore; 5.16MM Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 5.16MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R14 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,203 hüvelyk | 5,16 milliméter
Tényleges szélesség
0,203 hüvelyk | 5,16 milliméter
Házfurat
2,767 hüvelyk | 70,28 milliméter
Tengelyátmérő
2,35 hüvelyk | 59,69 milliméter