BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
R14 ECOTAL 100Z105Z3.95 CC560947

R14 ECOTAL 100Z105Z3.95 CC560947

R14 ECOTAL 100Z105Z3.95 CC560947

SKF R14 ECOTAL 100Z105Z3.95 CC560947

Oil Seal; 100MM Shaft Dia; 105MM Housing Bore; 3.95MM Nominal Width; Polyacetal Lip; Solid Seal; 3.95MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R14 Seal Design Code

Anyagszám

R14 ECOTAL 100Z105Z3.95 CC560947

BDI anyagszám

23662466

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31411705
Generikus tervezési kód
C_R_R14
Tömítés Anyaga
Polyacetal
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
R14
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Oil Seal; 100MM Shaft Dia; 105MM Housing Bore; 3.95MM Nominal Width; Polyacetal Lip; Solid Seal; 3.95MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R14 Seal Design Code
Házfurat
4,134 hüvelyk | 105 milliméter
Tengelyátmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Névleges szélesség
0,156 hüvelyk | 3,95 milliméter
Tényleges szélesség
0,156 hüvelyk | 3,95 milliméter