BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TSN 617 L

TSN 617 L

TSN 617 L ; CMIX-121/20

Lip Seal; 75MM Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; No Spring Loaded; 4 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code

Anyagszám

2013786745000000100

BDI anyagszám

1418041

NETTÓ ÁR
14 223 Ft / db
27 352 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.109
UNSPSC
31411705
EAN
7316574510184
Generikus tervezési kód
C_R_TSN_L
Tömítés Anyaga
Thermoplastic Polyesterelastomer
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
4
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
TSN_L
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Lip Seal; 75MM Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; No Spring Loaded; 4 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code
Házfurat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Névleges szélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Tengelyátmérő
2,953 hüvelyk | 75 milliméter