BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

DS28396

DS28396

IKO DS28396

28MM Shaft Dia; 39MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DS Seal Design Code

Anyagszám

DS28396

BDI anyagszám

514612

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.009
UNSPSC
31411705
EAN
4549557027925
Generikus tervezési kód
IKO_DS
Tömítés Anyaga
Rubber
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
DS
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
DS28396
Súly / LBS
0.01936
Hosszú leírás
28MM Shaft Dia; 39MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DS Seal Design Code
Tengelyátmérő
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Névleges szélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Tényleges szélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Házfurat
1,535 hüvelyk | 39 milliméter