BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

OS22284

OS15235

IKO OS15235

15MM Shaft Dia; 23MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OS Seal Design Code

Anyagszám

OS15235

BDI anyagszám

516157

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.003
UNSPSC
31411705
EAN
4549557047381
Generikus tervezési kód
IKO_OS
Tömítés Anyaga
Rubber
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
OS
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
OS15235
Súly / LBS
0.0066
Hosszú leírás
15MM Shaft Dia; 23MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OS Seal Design Code
Házfurat
0,906 hüvelyk | 23 milliméter
Névleges szélesség
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Tényleges szélesség
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Tengelyátmérő
0,591 hüvelyk | 15 milliméter