BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

24802-3983

24802-3983

TIMKEN 24802-3983

Bearing Isolator; 3.934" Shaft Diameter; 4.934" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flanged; EQUAL Seal Design Code

Anyagszám

24802-3983

BDI anyagszám

22804428

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.141
UNSPSC
31411705
EAN
0053893626024
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Isolator
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Termék leírás
Bearing Isolator
Termékleírás
3.934" Shaft Diameter; 4.934" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flanged; EQUAL Seal Design Code
Hosszú leírás
Bearing Isolator; 3.934" Shaft Diameter; 4.934" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flanged; EQUAL Seal Design Code