BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TRP59047

29607-1243

TIMKEN 29607-1243

Bearing Isolator; 13.875" Shaft Diameter; 15.625" Housing Bore; 0.625" Width

Anyagszám

29607-1243

BDI anyagszám

1333001

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.544
UNSPSC
31411705
EAN
0053893754321
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Isolator
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Termék leírás
Bearing Isolator
Termékleírás
13.875" Shaft Diameter; 15.625" Housing Bore; 0.625" Width
Hosszú leírás
Bearing Isolator; 13.875" Shaft Diameter; 15.625" Housing Bore; 0.625" Width