BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

29610-4153

29610-4153

TIMKEN 29610-4153

Bearing Isolator; 2.875" Shaft Diameter; 3.875" Housing Bore; 0.7" Width; 2 Sealing Lips; Bronze Material; Small Flanged Housing Bore; GD Seal Design Code

Anyagszám

29610-4153

BDI anyagszám

1333183

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.766
UNSPSC
31411705
EAN
0053893339634
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Isolator
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Termék leírás
Bearing Isolator
Termékleírás
2.875" Shaft Diameter; 3.875" Housing Bore; 0.7" Width; 2 Sealing Lips; Bronze Material; Small Flanged Housing Bore; GD Seal Design Code
Hosszú leírás
Bearing Isolator; 2.875" Shaft Diameter; 3.875" Housing Bore; 0.7" Width; 2 Sealing Lips; Bronze Material; Small Flanged Housing Bore; GD Seal Design Code