BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

25X62X10 HMS4 R

25X62X10 HMS4 R

9795 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

25MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code

Anyagszám

9795

BDI anyagszám

15001218

NETTÓ ÁR
614 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.039
UNSPSC
31411705
EAN
0085311991704
Generikus tervezési kód
C_R_HMS4
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HMS4
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
25X62X10 HMS4 R
Súly / LBS
0.087
Hosszú leírás
25MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code
Tengelyátmérő
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Névleges szélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Tényleges szélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Házfurat
2,441 hüvelyk | 62 milliméter