BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

BB35-2K-K

BB35-2K-K

TSUBAKI BB35-2K-K

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1.378" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Overrunning; 128Lb-Ft Torque; Mechanical; BB-KK Series; Cylindrical Housing; 1800 Max RPM

Anyagszám

BB35-2K-K

BDI anyagszám

20886928

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.998
UNSPSC
26111912
Termék neve
Clutch
Aktiválás
Manual
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Hub
Rögzítési mód
Shaft
Forgásirány
Clockwise
Súrlódások száma
Not Applicable
Mozgástípus
Overrunning
Zárógyûrûk száma
0
Nyomaték
128Lb-Ft
Terméktípus
Cam
Aktiválás/visszaállás
Mechanical
Terméksorozat
BB-KK
Ház típusa
Cylindrical
Maximális RPM
1800
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Termékcsoport - BDI
C02104
Harmonizált tarifakód
8483.60.40.40
Főnév
Clutch
Kulcsszó karaktersor
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1.378" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Overrunning; 128Lb-Ft Torque; Mechanical; BB-KK Series; Cylindrical Housing; 1800 Max RPM
Furat
1,378 hüvelyk | 35,001 milliméter