BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MZEU70

MZEU70

TSUBAKI MZEU70

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 70MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 3105Lb-Ft Torque; Mechanical; MZEU Series; Cylindrical Housing; 1100 Max RPM

Anyagszám

MZEU70

BDI anyagszám

20888494

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
18.12
UNSPSC
26111912
EAN
0097039254801
Termék neve
Clutch
Aktiválás
Manual
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Hub
Rögzítési mód
Shaft
Forgásirány
Unidirectional
Súrlódások száma
Not Applicable
Mozgástípus
Overrunning
Zárógyûrûk száma
0
Nyomaték
3105Lb-Ft
Terméktípus
Cam
Aktiválás/visszaállás
Mechanical
Terméksorozat
MZEU
Ház típusa
Cylindrical
Tengely végig/vége
Thru
Maximális RPM
1100
Korrekciós típus
Manual
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Termékcsoport - BDI
C02104
Harmonizált tarifakód
8483.60.40.40
Főnév
Clutch
Kulcsszó karaktersor
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 70MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 3105Lb-Ft Torque; Mechanical; MZEU Series; Cylindrical Housing; 1100 Max RPM
Furat
2,756 hüvelyk | 70 milliméter