BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PBUS12-1F-RH

PBUS12-1F-RH

TSUBAKI PBUS12-1F-RH

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Overrunning - Indexing; 1365Lb-Ft Torque; Mechanical; PBUS Series; Cylindrical Housing; 800 Max RPM

Anyagszám

PBUS12-1F-RH

BDI anyagszám

20888208

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.62
UNSPSC
26111912
EAN
0097039257536
Termék neve
Clutch
Aktiválás
Manual
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Hub
Rögzítési mód
Shaft
Forgásirány
Clockwise
Súrlódások száma
Not Applicable
Mozgástípus
Backstopping | Overrunning | Indexing
Zárógyûrûk száma
0
Nyomaték
1365Lb-Ft
Terméktípus
Cam
Aktiválás/visszaállás
Mechanical
Terméksorozat
PBUS
Ház típusa
Cylindrical
Maximális RPM
800
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Termékcsoport - BDI
C02104
Harmonizált tarifakód
8483.60.40.40
Főnév
Clutch
Kulcsszó karaktersor
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
7.9
Hosszú leírás
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Overrunning - Indexing; 1365Lb-Ft Torque; Mechanical; PBUS Series; Cylindrical Housing; 800 Max RPM
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter