BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

98169 ; 570567

98169 ; 570567

98169 ADAGOLÓTÜ 1CSOM/50DB

Stainless Steel Dispense Tip; Size 20 Gauge | 1-1/2 IN; For Adhesive Dispenser

Anyagszám

IDH 570567

BDI anyagszám

1056563

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
HENKEL
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.136
UNSPSC
40141743
EAN
0079340981690
Termék neve
Dispense Tip
Termékleírás
Stainless Steel Dispense Tip
Alkalmazás
Adhesive Dispenser
Méret, ha értelmezhető
20 Gauge | 1-1/2 IN
Egyéb jellemzők
Pink Hub | High Precision | Helical Thread
Kategória - BDI
Chemical Accessories
Vámtarifszám
8424.90.90.80
Gyűjtőnév
Tip
Kulcsszó
Dispense
A gyártó URL-je
https://www.loctite.com
Gyártói cikkszám
98169
Súly / LBS
0.3
Hosszú leírás
Stainless Steel Dispense Tip; Size 20 Gauge | 1-1/2 IN; For Adhesive Dispenser