BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PC 7228 1KG IDH 2015129

PC 7228 1KG IDH 2015129

7228/1KG

Ceramic Coating; Abrasion Protection | Corrosion Inhibitor; Gray; Pail; 1 Kg Container Size; Paste; Heat Exchanger | Condenser | Lining Tank | Chute | Rudder and Pintel Housing | Cooling Pump Impeller | Butterfly Valve

Anyagszám

2015129

BDI anyagszám

1406142

NETTÓ ÁR
84 407 Ft / db
85 260 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
HENKEL
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.0
UNSPSC
12350000
EAN
5010266320038
Termék neve
Coating
Terméktípus
Ceramic
Jellemző felhasználás
Abrasion Protection | Corrosion Inhibitor
Szín
Gray
Csomagolás típusa
Pail
Állaga
Paste
Alkalmazás
Heat Exchanger | Condenser | Lining Tank | Chute | Rudder and Pintel Housing | Cooling Pump Impeller | Butterfly Valve
Kereskedelmi név
NORDBAK | PC 7228
Gyártói megnevezés
Loctite PC 7228 Nordbak Brushable Ceramic Coating
Csomagolási egység
1 Kg
Nettó súly
1 Kg
Kategória - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Termékcsoport - BDI
C00104
Vámtarifszám
3214.90.50.00
Gyűjtőnév
Coating
Kulcsszó
Wear Resistant
A gyártó URL-je
https://www.loctite.com
Gyári belső szám
2015129
Hosszú leírás
Ceramic Coating; Abrasion Protection | Corrosion Inhibitor; Gray; Pail; 1 Kg Container Size; Paste; Heat Exchanger | Condenser | Lining Tank | Chute | Rudder and Pintel Housing | Cooling Pump Impeller | Butterfly Valve