BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PC352231-2

PC352231-2

TIMKEN PC352231-2

Multi Point Lubricator; Centralized Powered Drive Type; 500CC Capacity; 1 To 12 Months Lubrication Period; Refillable Cartridge; 25 Bar Max Pressure; -20 To 60 Degree C; 231 Lubricant Number

Anyagszám

PC352231-2

BDI anyagszám

1369617

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.454
EAN
0053893558448
Gyűjtőnév
Lubricator
Kulcsszó
Multi Point
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Termék leírás
Multi Point Lubricator
Termékleírás
Centralized Powered Drive Type; 500CC Capacity; 1 To 12 Months Lubrication Period; Refillable Cartridge; 25 Bar Max Pressure; -20 To 60 Degree C; 231 Lubricant Number
Hosszú leírás
Multi Point Lubricator; Centralized Powered Drive Type; 500CC Capacity; 1 To 12 Months Lubrication Period; Refillable Cartridge; 25 Bar Max Pressure; -20 To 60 Degree C; 231 Lubricant Number