BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

638 250ML IDH 1803039

638 250ML IDH 1803039

638/250 CSAP-,CSAPÁGYRÖGZÍTŐ

Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit High Strength Rapid Cure; Bottle; Liquid; Cylindrical Assembly | Bushing | Housing | Shaft; Green; 250 Ml

Anyagszám

1803039

BDI anyagszám

1406127

NETTÓ ÁR
82 682 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
HENKEL
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.275
UNSPSC
31201627
EAN
0079340006409
Termék neve
Retaining Compound
Terméktípus
Cylindrical Part
Jellemző felhasználás
Cylindrical Slip Fit High Strength Rapid Cure
Csomagolás típusa
Bottle
Állaga
Liquid
Alkalmazás
Cylindrical Assembly | Bushing | Housing | Shaft
Kereskedelmi név
638
Gyártói megnevezés
Loctite 638 Retaining Compound
Szín
Green
Csomagolási egység
250 Ml
Alkalmazási felület
Metal | Plastic
Lobbanáspont
Above 93.3 Deg C TCC
Szag
Sharp
VOC tartalom - százalék
6.5 Percentage | 62.03 g/l
Megfelelés tanúsítványnak
CFIA | NSF P1
Egyéb jellemzők
Anaerobic Cure | Food Grade | Viscosity 2500 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
Nettó súly
8.45 Oz
Kategória - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
Termékcsoport - BDI
C00104
Vámtarifszám
3506.99.00.00
Gyűjtőnév
Retainer
Kulcsszó
Anaerobic
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
21449
Súly / LBS
0.747
Hosszú leírás
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit High Strength Rapid Cure; Bottle; Liquid; Cylindrical Assembly | Bushing | Housing | Shaft; Green; 250 Ml