Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

BDIExpress Tudásbázis

Hogyan kell beazonosítani egy ékszíjat?

Sok éves használatot követően ki kell cserélnie egy ékszíjat? A rugalmas gumiból készült ékszíj mostanra valószínűleg már alaposan, több irányban megnyúlt, és többé nem is hasonlít egy valódi ékszíjra! Az alábbi három (3) lépés segíteni fog a megfelelő ékszíj kiválasztásában még olyan esetben is, amikor a cikkszámot már nem lehet leolvasni.

1.) Első lépésként meg kell határozni az ékszíj profilját. Ez biztosítja, hogy az ékszíj megfelelően illeszkedjen a szíjtárcsába. Ahhoz, hogy pontos adatot kaphasson, az ékszíj felső, legszélesebb részén végezzen mérést egy tolómérővel. Most tekintse meg a lenti ábrát a profil megállapításához. Vegye figyelembe, hogy a méretek nagyon közel lehetnek egymáshoz, ezért fontos, hogy a tolómérővel pontos mérést végezzen. Előfordulhat az is, hogy az ékszíj szélének túlzott kopása miatt már nem lehet pontos mérést végezni. Ilyen esetben egy speciális mérőműszerre van szükség az ékszíjhorony megméréséhez, hogy meg lehessen állapítani az ékszíj profilját. A BDI (korlátozott számban) ingyenesen rendelkezésre tudja bocsátani ezeket horonymérőket. Küldjön e-mailt ([email protected]), vagy keresse fel Ezred utcai irodánkat.

 

 

 

2.) A következő lépés az ékszíj hosszának megállapítása. Ehhez először jelöljön be az ékszíj külsején vagy a felső részén egy kiindulópontot. Használjon egy rugalmas mérőszalagot, és a kiindulóponthoz visszatérve mérje meg az ékszíj külső kerületét, majd jegyezze fel a mért értéket.

3.) A következő lépés a cikkszám megállapítása. Ha sikerült meghatároznia, hogy Önnek például egy 3V, 5V vagy 8V ékszíja van, akkor a mért érték elé írja be a profil kódját, majd az így kapott karaktersor végére írjon 0-t. Példa: 5V profil + 65″ külső kerület hossz + 0 = 5V650. Máris megkapta az ékszíj cikkszámát!

Az A, B, C, D és E ékszíjak esetében mindez kicsit komplikáltabb. Ezeknél az ékszíjaknál a cikkszám nem a külső, hanem a belső kerületre utal. A belső kerületet könnyen ki lehet számolni úgy, hogy egy meghatározott értéket kivonnak a külső hosszból. Az alábbi lista ezeket az előre definiált értékeket tartalmazza.

  • A ékszíj – 2″
  • B ékszíj – 3″
  • C ékszíj – 4″
  • D ékszíj – 5″
  • E ékszíj – 7″ 

Egy B ékszíj esetében ez a következők szerint alakul: 65″ külső kerület – 3″ => B62.

Ha az ékszíj fogazott, akkor a profil jelzése után egy X-et kell írni. Példák: BX62 vagy 5VX650.

Ha több ékszíj átlapolásával hoztak létre egyetlen ékszíjat (ezt átlapolt ékszíjnak is hívják), akkor az alap cikkszám elé be kell írni az ékszíjak darabszámát, majd utána egy „/” jelet kell tenni. Egy három ékszíjból álló átlapolt ékszíj cikkszáma például így nézhet ki: 3/B62 vagy 3/5VX650.

 

 

5 (2)
Cikk értékelése (2 Szavazatok)
Értékelje a cikket

Értékelő visszajelzés

Köszönjük értékelését.

Hogyan tehetnénk tökéletesebbé ezt a cikket? Ha szeretné, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, kérjük, adja meg nevét és telefonszámát vagy e-mail címét. Ellenkező esetben válasza név nélkül kerül beküldésre.

Név:
E-mail cím:
Telefonszám:
Megjegyzés:
 
  • Icon PDFExportálás PDF-be
Hozzászólások Comments
Ehhez a cikkhez nincsenek hozzászólások. Legyen az első, aki hozzászól.
Icon Hozzászólás
Teljes név *
E-mail cím * (Kötelező mező, de nem jelenik meg.)
Szöveg *
Biztonsági kód Security Code
 
Kapcsolódó cikkek RSS Feed
A BDI kifejleszt egy speciális asztali szállítószalagot, amellyel időt és pénzt takarít meg egy zöldségcsomagoló üzem számára
2014. dec. 04. óta 42 alkalommal megtekintve
Szerverhelyiség hűtésénél egy új V szíj megtakarítást hozhat
2015. febr. 02. óta 35 alkalommal megtekintve
Egy kereskedelmi elosztó központ véget vet a rendetlenségnek
2015. febr. 16. óta 104 alkalommal megtekintve
A Rexnordra a cemengyártásban is számíthat!
2017. márc. 07. óta 30 alkalommal megtekintve
Hogyan építsünk be egy Omega rugalmas tengelykapcsolót?
2017. márc. 07. óta 60 alkalommal megtekintve
A Fenner Drives PowerTwist ékszíja a megtakarítások motorja
2016. febr. 01. óta 43 alkalommal megtekintve
Hub City HERA®: nagy hatékonyságú derékszög-hajtóművek
2017. márc. 31. óta 61 alkalommal megtekintve
A BDI hajtómű-felújítási megoldása jelentős megtakarításokat eredményez
2014. dec. 04. óta 37 alkalommal megtekintve
iwis-CCM: Láncnyúlás-figyelő rendszer
2016. jan. 27. óta 39 alkalommal megtekintve
A BDI hatékonyabb hajtószíjakat ajánl, az ügyfél pedig megtakarításokat ér el
2014. dec. 04. óta 32 alkalommal megtekintve