BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
tengelyanyák | BDI Hungary
Kategóriáktengelyanyák
SKF
KM 23 ; CMIX-121/5
150MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M115 X 2 Thread Size; 113.701MM Thread Pitch Diameter Min; 113.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-23 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
33 794 Ft / db
64 988 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY.

SKF
KM 24 ; CMIX-121/5
155MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-24 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
35 331 Ft / db
67 944 Ft / db
KÉSZLET
8

MENNY.

SKF
KM 27 ; CMIX-121/5
175MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M135 X 2 Thread Size; 133.701MM Thread Pitch Diameter Min; 133.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-27 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
56 318 Ft / db
108 304 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY.

SKF
KM 30 ; CMIX-121/1
195MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M150 X 2 Thread Size; 148.701MM Thread Pitch Diameter Min; 148.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-30 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
53 100 Ft / db
102 116 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY.

SKF
KMFE 11
75MM Outside Diameter; 14MM Nominal Thickness; M55 X 2 Thread Size; 53.701MM Thread Pitch Diameter Min; 53.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
11 669 Ft / db
22 440 Ft / db
KÉSZLET
4

MENNY.