BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
3 tételt találtunk
KategóriákGörgősláncokLáncméretC2050-2
TSUBAKI
TSUBAKI C2050-2-CL
Chain Link; C2050-2 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
Kérjen ajánlatot

MENNY.

SKF
SKF PHC C2050-2X10FT
Roller Chain; C2050-2 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
Kérjen ajánlatot

MENNY.

SKF
SKF PHC C2050-2C/L
Chain Link; C2050-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
Kérjen ajánlatot

MENNY.