BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
222 tételt találtunk
MárkaSKFLáncméret60
SKF
SKF PHC 60-1HP-C/L
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
Kérjen ajánlatot

MENNY.

SKF
SKF PHC 60-1X50'
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.47" Roller Diameter; 0.49" Roller Width; 0.1" Plate Thickness; 0.71" Plate Height; Curved; 0.23" Pin Diameter
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
Kérjen ajánlatot

MENNY.

SKF
SKF PHS 60-1A84
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.495" Outside Diameter; 20.058" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
Kérjen ajánlatot

MENNY.

SKF
SKF PHS 60-1A112
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 27.181" Outside Diameter; 26.741" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
Kérjen ajánlatot

MENNY.

SKF
SKF PHS 60-1B49
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 49 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.132" Outside Diameter; 11.706" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
Kérjen ajánlatot

MENNY.