BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
84,164 tételt találtunk
MárkaSKF
SKF
6004 TN9/C3 ; SDGB-127/0
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
3 889 Ft / db
7 478 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY.

SKF
7210 BEGAP ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
15 279 Ft / db
95 028 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY.

SKF
K 5X8X10 TN
Needle Bearing Roller Assembly; 5MM Bore; 8MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
330 Ft / db
3 088 Ft / db
KÉSZLET
5

MENNY.

SKF
YET 206 ; CMIX-121/20
Insert Bearing; 30MM Bore; 35.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
12 380 Ft / db
23 808 Ft / db
KÉSZLET
2729

MENNY.

SKF
PCMW 527802 E ; SMIX-123/0
Thrust Washer; 52MM Nominal Bore; 78MM Nominal Outside Diameter; 2MM Length Thru Bore; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
5 271 Ft / db
10 136 Ft / db
KÉSZLET
6

MENNY.