BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
301 tételt találtunk
MárkaTSUBAKILáncméret16B-1
TSUBAKI
LK 16B-1/Z=15 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 134.722MM Outside Diameter; 122.17MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
2

MENNY.

TSUBAKI
LK 16B-1/Z=10 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 93.421MM Outside Diameter; 82.19MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
2

MENNY.

TSUBAKI
LK 16B-1/Z=20 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 175.616MM Outside Diameter; 162.37MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
2

MENNY.

TSUBAKI
LK 16B-1/Z=19 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 167.462MM Outside Diameter; 154.33MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
2

MENNY.

TSUBAKI
LK 16B-1/Z=35 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 297.459MM Outside Diameter; 283.36MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
2

MENNY.