BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
34,537 tételt találtunk
MárkaTSUBAKI
TSUBAKI
TSUBAKI RF06B-1 PIN LINLK
Chain Link; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
101 Ft / db
KÉSZLET
20

MENNY.

TSUBAKI
GL 10B-2
Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
21 643 Ft / m
KÉSZLET
20

MENNY.

TSUBAKI
GL 08B-2
Roller Chain; 08B-2 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
20 160 Ft / m
KÉSZLET
25

MENNY.

TSUBAKI
GL 06B-2
Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
15 358 Ft / m
KÉSZLET
20

MENNY.

TSUBAKI
LK 08B-1/Z=37 EDZ.FOG ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 156.82MM Outside Diameter; 149.75MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
1 975 Ft / db
7 731 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY.