TSUBAKI
GL 06B-2
Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
15 358 Ft / m
KÉSZLET
DONGHUA
GL 06B-2 HÖ.SZ
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
704 Ft / db
KÉSZLET
RENOLD
GL 06B-2 SD REN ; SD 06B2
Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
4 555 Ft / m
KÉSZLET
TSUBAKI
GL 06B-2 EÖ.SZ TSU ; TSU RF06B-2 C/L
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Spring Clip; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; 8.204MM Plate Height; Straight; 3.277MM Pin Diameter
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
1 356 Ft / db
KÉSZLET
SATI
LK 06B-2/Z=11 ; LK 06B-2/Z=11
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 11 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 38.151MM Outside Diameter; 33.81MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
1 088 Ft / db
KÉSZLET