ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

G25X35X4-C

G25X35X4-C

G25X35X4-C SELLO RADIAL PARA EJE ROTATIV ; 25MMX35MMX4MM LABIO ÚNICO NBR DE ELASTÓM

Lip Seal; 25MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code

No parte

081075006-0000

Nº de pieza de BDI

1411506

PRECIO
$11,677.63 / CU

CTD

INVENTARIO:
30
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.003
UNSPSC
31411705
EAN
4054364789190
Código del diseño genérico
INA_G
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
G
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
G25X35X4-B
Descripción larga
Lip Seal; 25MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Diámetro del eje
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho nominal
0.157 pulgadas | 4 milímetros
Agujero de la carcasa
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Ancho real
0.157 pulgadas | 4 milímetros