ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

GR7X11X2

GR7X11X2

GR7X11X2-B SELLO RADIAL PARA EJE ROTATIV ; UN SOLO LABIO

Lip Seal; 7MM Shaft Dia; 11MM Housing Bore; 2MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GR Seal Design Code

No parte

005652987-0000

Nº de pieza de BDI

1173653

PRECIO
$59.28 / CU
$9,282.35 / CU

CTD

INVENTARIO:
100
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.002
UNSPSC
31411705
EAN
4012802434903
Código del diseño genérico
INA_GR
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
GR
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
GR7X11X2-B
Peso/LBS
0.00484
Descripción larga
Lip Seal; 7MM Shaft Dia; 11MM Housing Bore; 2MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GR Seal Design Code
Diámetro del eje
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Ancho real
0.079 pulgadas | 2 milímetros
Agujero de la carcasa
0.433 pulgadas | 11 milímetros
Ancho nominal
0.079 pulgadas | 2 milímetros